曜日別特売
UCT211C テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22145795

テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード22145795品番UCT211C
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法A4(mm)88寸法A5(mm)100寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法L5(mm)174寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状テークアップ形軸受呼び番号UC211ユニット質量(kg)4.0軸受箱の呼び番号T211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする