寸法A(mm)37寸法A1(mm)12寸法A2(mm)30寸法A4(mm)70寸法A5(mm)80寸法A6(mm)11寸法A7(mm)11寸法B1(mm)43寸法H(mm)102寸法H1(mm)89寸法H2(mm)64寸法L(mm)129寸法L1(mm)78寸法L2(mm)13寸法L3(mm)64寸法L5(mm)129寸法N(mm)22寸法N1(mm)16寸法N2(mm)37軸径(Φmm)30形状テークアップ形軸受呼び番号UK207+H2307Xユニット質量(kg)1.9軸受箱の呼び番号T207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応