曜日別特売
CDPXWL16-75-J79-XB13 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-75 SMC 22146024

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-75

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)注文コード22146024品番CDPXWL16-75-J79-XB13
参考基準価格(税別)¥63,640販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)ストローク(mm)75取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする