曜日別特売
UKTX13 テークアップ形ユニット テーパー穴 旭精工 22146608

テークアップ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード22146608品番UKTX13
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法B1(mm)65寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)224寸法L1(mm)137寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70軸径(Φmm)60形状テークアップ形軸受呼び番号UKX13+H2313Xユニット質量(kg)7.2軸受箱の呼び番号TX13基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする