寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)51寸法A5(mm)146寸法A7(mm)26寸法B1(mm)78寸法H(mm)184寸法H1(mm)165寸法H2(mm)111寸法L(mm)235寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法L5(mm)236寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70軸径(Φmm)70形状テークアップ形軸受呼び番号UK216+H2316Xユニット質量(kg)12.9軸受箱の呼び番号T216基本定格荷重Cr(kN)72.5基本定格荷重Cor(kN)53RoHS指令(10物質対応)対応