寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)37寸法A4(mm)87寸法A5(mm)98寸法A6(mm)15寸法A7(mm)15寸法B1(mm)55寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)149寸法L1(mm)90寸法L2(mm)16寸法L3(mm)86寸法L5(mm)151寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49軸径(Φmm)45形状テークアップ形軸受呼び番号UK210+H2310Xユニット質量(kg)3.0軸受箱の呼び番号T210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応