曜日別特売
CUCT204CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147055

CUCT204CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147055
CUCT204CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147055
CUCT204CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147055
CUCT204CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147055

テークアップ形ユニット(カバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22147055品番CUCT204CE
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法A4(mm)55寸法A5(mm)62寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)94寸法L1(mm)61寸法L2(mm)10寸法L3(mm)51寸法L5(mm)96寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状テークアップ形軸受呼び番号UC204ユニット質量(kg)0.74軸受箱の呼び番号T204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする