旭精工
テークアップ形ユニット(カバー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22147098
品番
CUCT208CE
参考基準価格(税別)
¥16,880
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
49
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
33
寸法A4(mm)
82
寸法A5(mm)
90
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
8
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
114
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
83
寸法L(mm)
144
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
83
寸法L5(mm)
144
寸法N(mm)
29
寸法N1(mm)
19
寸法N2(mm)
49
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
UC208
ユニット質量(kg)
2.4
軸受箱の呼び番号
T208
基本定格荷重Cr(kN)
29.3
基本定格荷重Cor(kN)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方