旭精工
テークアップ形ユニット(カバー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22147134
品番
CUCT212CE
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
64
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
42
寸法A4(mm)
102
寸法A5(mm)
114
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
11
寸法B(mm)
65.1
寸法H(mm)
146
寸法H1(mm)
130
寸法H2(mm)
102
寸法L(mm)
194
寸法L1(mm)
119
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
102
寸法L5(mm)
194
寸法N(mm)
35
寸法N1(mm)
32
寸法N2(mm)
64
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
60
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
UC212
ユニット質量(kg)
5.1
軸受箱の呼び番号
T212
基本定格荷重Cr(kN)
52.5
基本定格荷重Cor(kN)
36.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方