曜日別特売
CUCT215CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147143

CUCT215CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147143
CUCT215CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147143
CUCT215CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147143
CUCT215CE テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工 22147143

テークアップ形ユニット(カバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22147143品番CUCT215CE
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法A(mm)70寸法A1(mm)26寸法A2(mm)48寸法A5(mm)136寸法A7(mm)17寸法B(mm)77.8寸法H(mm)167寸法H1(mm)151寸法H2(mm)111寸法L(mm)232寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法L5(mm)232寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)33.3軸径(Φmm)75形状テークアップ形軸受呼び番号UC215ユニット質量(kg)7.5軸受箱の呼び番号T215基本定格荷重Cr(kN)66基本定格荷重Cor(kN)48.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする