曜日別特売
MBHPL205BGA-FD ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工 22147256

ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード22147256品番MBHPL205BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)99寸法B(mm)27寸法C(mm)27.5寸法H(mm)64寸法M(mm)74寸法N(mm)M16×2寸法S(mm)7.5寸法T(mm)36寸法W(mm)46寸法Z(mm)34.2寸法l(mm)21軸径(Φmm)25形状ハンガー形軸受呼び番号MB5BGA-FDユニット質量(kg)0.37軸受箱の呼び番号HPL205基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする