UCFL212C ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22147816

ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード22147816品番UCFL212C
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法A4(mm)80寸法A5(mm)86寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11寸法B(mm)65.1寸法H(mm)250寸法J(mm)202寸法L(mm)140寸法L1(mm)144寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)4.3軸受箱の呼び番号FL212基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする