※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード22147896 品番CDPXWL25-250-XB11
参考基準価格(税別)¥88,390 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ ストローク(mm)250 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする