曜日別特売
UKFL213C ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22148096

ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード22148096品番UKFL213C
参考基準価格(税別)¥26,340販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)50寸法A0(mm)63寸法A1(mm)24寸法A2(mm)30寸法A4(mm)81寸法A5(mm)89寸法A6(mm)17寸法A7(mm)20寸法B1(mm)65寸法H(mm)258寸法H5(mm)72寸法J(mm)210寸法L(mm)155寸法L1(mm)157寸法N(mm)23軸径(Φmm)60形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK213+H2313X取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.5軸受箱の呼び番号FL213基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする