寸法A(mm)38寸法A0(mm)52.2寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法B(mm)49.2寸法H(mm)181寸法H2(mm)90寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法N(mm)16寸法N2(mm)17寸法N3(mm)72寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状ひしフランジ形質量(kg)2軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.0軸受箱の呼び番号FA209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応