寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法A4(mm)43寸法A5(mm)46寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)113寸法J(mm)90寸法L(mm)60寸法L1(mm)66寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)15形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.48軸受箱の呼び番号FL204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応