旭精工
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
35
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22148902
品番
MUCFL207E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
44.4
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19
寸法A4(mm)
54
寸法A6(mm)
8
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
161
寸法J(mm)
130
寸法L(mm)
90
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
軸受呼び番号
MUC207
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.26
軸受箱の呼び番号
MFL207C
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22148902
MUCFL207E
43168134
MUCFL207VE,Y
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー
旭精工
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です