曜日別特売
CUCFL214CE ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22149076

ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
内容量1個注文コード22149076品番CUCFL214CE
参考基準価格(税別)¥36,270販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)24寸法A2(mm)31寸法A5(mm)98寸法A7(mm)16寸法B(mm)74.6寸法H(mm)265寸法J(mm)216寸法L(mm)160寸法L1(mm)163寸法N(mm)23寸法S(mm)30.2軸径(Φmm)70形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.4軸受箱の呼び番号FL214基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする