※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL16
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
225
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
注文コード
22149348
品番
CXWL16-225-XB11
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
225
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード