曜日別特売
CXWL20-150-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL20 SMC 22149463

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム注文コード22149463品番CXWL20-150-XC22
参考基準価格(税別)¥76,620販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする