曜日別特売
CXWL20-250-XB11 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL20 SMC 22149497

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250仕様(-XB11) ロングストロークタイプ注文コード22149497品番CXWL20-250-XB11
参考基準価格(税別)¥81,130販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XB11) ロングストロークタイプストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Mねじエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする