※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL20
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
注文コード
22149506
品番
CXWL20-50-XC22
参考基準価格(税別)
¥66,060
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード