※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CXWL25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 注文コード22149603 品番CXWL25-250-XB11
参考基準価格(税別)¥87,510 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ ストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする