寸法A(mm)38寸法A0(mm)48寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A4(mm)63寸法A5(mm)67寸法A6(mm)14寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H(mm)188寸法H5(mm)51寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法L1(mm)113寸法N(mm)19軸径(Φmm)40形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.8軸受箱の呼び番号FL209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応