曜日別特売
EP208 ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工 22150248

ピロー形ユニット 軸受箱のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード22150248品番EP208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)67寸法B(mm)49.2寸法H(mm)58.7寸法H1(mm)26寸法H2(mm)116寸法J(mm)156寸法L(mm)222寸法N(mm)20寸法N1(mm)24寸法S(mm)19軸径(Φmm)40軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.5有効移動範囲(mm)(軸方向)10基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は軸受箱のみとなりますので、ご注意下さい。(図面は軸受箱を含むユニットとなります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22150248EP20822150257EP209EP208 ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工 22150257ピロー形ユニット 軸受箱のみ旭精工1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする