旭精工
ピロー形ユニット UCEP形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150467
品番
UCEP205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
44.4
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
85
寸法J(mm)
119
寸法L(mm)
159
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC205
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.5
有効移動範囲(mm)
(軸方向)10
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方