曜日別特売
UCEP213 ピロー形ユニット UCEP形 旭精工 22150546

ピロー形ユニット UCEP形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)65
内容量1個注文コード22150546品番UCEP213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法A(mm)83寸法B(mm)65.1寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)32寸法H2(mm)154寸法J(mm)203寸法L(mm)286寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)65形状ピロー形軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.0有効移動範囲(mm)(軸方向)10基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする