旭精工
ピロー形ユニット UCEP形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
80
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150573
品番
UCEP216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
82.6
寸法H(mm)
101.6
寸法H1(mm)
42
寸法H2(mm)
205
寸法J(mm)
283
寸法L(mm)
381
寸法N(mm)
27
寸法N1(mm)
40
寸法S(mm)
33.3
軸径(Φmm)
80
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC216
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
17.1
有効移動範囲(mm)
(軸方向)15
基本定格荷重Cr(kN)
72.5
基本定格荷重Cor(kN)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方