曜日別特売
UCEP217 ピロー形ユニット UCEP形 旭精工 22150582

ピロー形ユニット UCEP形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)85
内容量1個注文コード22150582品番UCEP217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法A(mm)102寸法B(mm)85.7寸法H(mm)101.6寸法H1(mm)42寸法H2(mm)205寸法J(mm)283寸法L(mm)381寸法N(mm)27寸法N1(mm)40寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85形状ピロー形軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)16.4有効移動範囲(mm)(軸方向)15基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする