曜日別特売
CDBXWM16-200-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-200 SMC 22150723

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22150723品番CDBXWM16-200-XC22
参考基準価格(税別)¥48,180販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)200取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする