曜日別特売
UCPA201 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150756

UCPA201 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150756
UCPA201 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150756

ピロー形ユニット UCPA形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード22150756品番UCPA201
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。

寸法A(mm)38寸法B(mm)31寸法H(mm)30.2寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62寸法J(mm)52寸法L(mm)76寸法N(mm)M10×1.5寸法S(mm)12.7寸法l(mm)12軸径(Φmm)12形状ピロー形軸受呼び番号UC201ユニット質量(kg)0.55軸受箱の呼び番号PA204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする