曜日別特売
UCPA207 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150817

UCPA207 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150817
UCPA207 ピロー形ユニット UCPA形 旭精工 22150817

ピロー形ユニット UCPA形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード22150817品番UCPA207
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。

寸法A(mm)48寸法B(mm)42.9寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)12寸法H2(mm)95寸法J(mm)80寸法L(mm)110寸法N(mm)M14×2寸法S(mm)17.5寸法l(mm)20軸径(Φmm)35形状ピロー形軸受呼び番号UC207ユニット質量(kg)1.58軸受箱の呼び番号PA207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする