寸法A(mm)54寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)19寸法H2(mm)100寸法H5(mm)104寸法J(mm)137寸法L(mm)184寸法N(mm)17寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状ピロー形軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.12軸受箱の呼び番号P208基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応