寸法A(mm)60寸法A4(mm)91寸法A5(mm)100寸法A6(mm)11寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)22寸法H2(mm)126寸法H5(mm)133寸法J(mm)171寸法L(mm)219寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状ピロー形軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.7軸受箱の呼び番号P211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応