旭精工
ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
40
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22151395
品番
UCIP208C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
寸法A(mm)
60
寸法A4(mm)
86
寸法A5(mm)
90
寸法A6(mm)
12
寸法A7(mm)
8
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
115
寸法H5(mm)
115
寸法J(mm)
150
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
3.8
軸受箱の呼び番号
IP208
基本定格荷重Cr(kN)
29.3
基本定格荷重Cor(kN)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方