旭精工
ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
50
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22151413
品番
UCIP210C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
寸法A(mm)
60
寸法A4(mm)
92
寸法A5(mm)
98
寸法A6(mm)
12
寸法A7(mm)
10
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
132
寸法H5(mm)
133
寸法J(mm)
170
寸法L(mm)
220
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
50
軸受呼び番号
UC210
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
4.7
軸受箱の呼び番号
IP210
基本定格荷重Cr(kN)
35.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方