UCP208C ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22151535

ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード22151535品番UCP208C
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)54寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)19寸法H2(mm)100寸法H5(mm)104寸法J(mm)137寸法L(mm)184寸法N(mm)17寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)40形状ピロー形軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.12軸受箱の呼び番号P208基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする