曜日別特売
MUCP210C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 22151842

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)50
寸法J(mm)159
内容量1個注文コード22151842品番MUCP210C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)45寸法A4(mm)87寸法A6(mm)9寸法B(mm)51.6寸法H(mm)57.2寸法H1(mm)14寸法H2(mm)112寸法J(mm)159寸法L(mm)206寸法N(mm)20寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸径(Φmm)50軸受呼び番号MUC210取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5軸受箱の呼び番号MP210C基本定格荷重Cr(kN)30.2基本定格荷重Cor(kN)18.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22151842MUCP210C43168886MUCP210VC,YMUCP210C ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工 43168886ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする