※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム 注文コード22152096 品番CDBXWM25-100-XC22
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はオートスイッチ種類・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする