寸法A(mm)38寸法A4(mm)63寸法A5(mm)70寸法A6(mm)11寸法A7(mm)9寸法B1(mm)35寸法H(mm)36.5寸法H1(mm)16寸法H2(mm)70寸法H5(mm)76寸法J(mm)105寸法L(mm)140寸法N(mm)13寸法N1(mm)16軸径(Φmm)20形状ピロー形軸受呼び番号UK205+H2305X取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.91軸受箱の呼び番号P205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応