寸法A(mm)54寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)14寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H(mm)54寸法H1(mm)20寸法H2(mm)108寸法H5(mm)114寸法J(mm)146寸法L(mm)190寸法N(mm)17寸法N1(mm)22軸径(Φmm)40形状ピロー形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.6軸受箱の呼び番号P209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応