旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
20
25
30
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22152926
品番
MBTBL204BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.5
寸法A4(mm)
64
寸法A5(mm)
14
寸法B(mm)
24.7
寸法H(mm)
33.3
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
66
寸法J(mm)
50.8
寸法L(mm)
72.8
寸法N(mm)
M8×1.25
寸法S(mm)
7
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MB4BGA-FD
ユニット質量(kg)
0.32
軸受箱の呼び番号
TBL204
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方