旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
20
25
30
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22152944
品番
MBTBL206BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42.5
寸法A4(mm)
82
寸法A5(mm)
18
寸法B(mm)
30.3
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
84
寸法J(mm)
76.2
寸法L(mm)
101
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MB6BGA-FD
ユニット質量(kg)
0.49
軸受箱の呼び番号
TBL206
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方