MBTBL208BGA-FD ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工 22152962

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード22152962品番MBTBL208BGA-FD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)48寸法A4(mm)103寸法A5(mm)24寸法B(mm)35.5寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)22.5寸法H2(mm)100.5寸法J(mm)88.9寸法L(mm)120寸法N(mm)M12×1.75寸法S(mm)9寸法l(mm)16軸径(Φmm)40軸受呼び番号MB8BGA-FDユニット質量(kg)0.82軸受箱の呼び番号TBL208基本定格荷重Cr(kN)24.9基本定格荷重Cor(kN)14.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする