旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
20
25
30
35
40
寸法J(mm)
76.2
95
105
119
127
137
50.8
76.2
82.6
88.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22153048
品番
MBTBL206E-BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42.5
寸法A4(mm)
82
寸法A5(mm)
18
寸法B(mm)
30.3
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
84
寸法J(mm)
76.2
寸法L(mm)
101
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MB6BGA-FD
ユニット質量(kg)
0.53
軸受箱の呼び番号
TBL206
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方