旭精工
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
20
25
30
35
40
寸法J(mm)
119
95
105
119
127
137
50.8
76.2
82.6
88.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22153093
品番
MBPPL206C-BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
46
寸法A4(mm)
81
寸法A5(mm)
15
寸法B(mm)
30.3
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
17.8
寸法H2(mm)
83
寸法J(mm)
119
寸法L(mm)
162
寸法N(mm)
14
寸法N1(mm)
18
寸法S(mm)
8
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
MB6BGA-FD
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
0.5
軸受箱の呼び番号
PPL206
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方