曜日別特売
CUCP209CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153355

CUCP209CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153355
CUCP209CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153355
CUCP209CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153355
CUCP209CE ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工 22153355

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)45注文コード22153355品番CUCP209CE
参考基準価格(税別)¥16,770販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法A(mm)54寸法A4(mm)82寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8寸法B(mm)49.2寸法H(mm)54寸法H1(mm)20寸法H2(mm)108寸法H5(mm)114寸法J(mm)146寸法L(mm)190寸法N(mm)17寸法N1(mm)22寸法S(mm)19軸径(Φmm)45形状ピロー形軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.19軸受箱の呼び番号P209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22153312
2020-07-26
用途: 機械防塵用軸受け

製品はASAHIで問題ない物です カバーと 本体 梱包は別々なのに 別々に購入出来ないのが残念です モノタロウさんよろしくお願いいたします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする