UCTL205+WL100 フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 22153522

UCTL205+WL100 フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 22153522
UCTL205+WL100 フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 22153522

フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状テークアップ形注文コード22153522品番UCTL205+WL100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法B(mm)34.1寸法H(mm)82寸法H2(mm)156寸法J(mm)380寸法L(mm)440寸法L2(mm)140寸法L3(mm)100寸法S(mm)14.3軸径(Φmm)25形状テークアップ形軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM12フレームWL205-100ユニット質量(kg)6.0軸受箱の呼び番号TL205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする