寸法A(mm)23寸法A0(mm)31寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)8寸法A4(mm)43寸法A5(mm)47寸法A6(mm)10寸法A7(mm)10寸法B1(mm)38寸法H(mm)125寸法H3(mm)80寸法J(mm)100寸法J1(mm)70.7寸法N(mm)12軸径(Φmm)25形状丸フランジ形軸受呼び番号UK206+H2306X取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.27軸受箱の呼び番号FC206基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応