寸法A(mm)36寸法A0(mm)48寸法A1(mm)14寸法A2(mm)17寸法A3(mm)12寸法A4(mm)68寸法A5(mm)74寸法A6(mm)19寸法A7(mm)20寸法B1(mm)62寸法H(mm)195寸法H3(mm)135寸法H5(mm)67寸法J(mm)160寸法J1(mm)113.1寸法N(mm)19軸径(Φmm)55形状丸フランジ形軸受呼び番号UK212+H2312X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.57軸受箱の呼び番号FC212基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1RoHS指令(10物質対応)対応